BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13602
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 265 mm
Breite - 265 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017338097
Sonepar Artikelnummer
121023566
Hersteller Artikelnummer
13602
Hersteller Typ
13602
Hersteller Artikel Nr.:
13602
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
265 mm
Breite:
265 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
230 mm
Durchmesser:
265 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.050 kg


