BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13609
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 165 mm
Breite - 295 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017774154
Sonepar Artikelnummer
121023573
Hersteller Artikelnummer
13609
Hersteller Typ
13609
Hersteller Artikel Nr.:
13609
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
165 mm
Breite:
295 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.850 kg


