BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13614
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 195 mm
Breite - 320 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017784962
Sonepar Artikelnummer
121023574
Hersteller Artikelnummer
13614
Hersteller Typ
13614
Hersteller Artikel Nr.:
13614
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
195 mm
Breite:
320 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
155 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


