BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13615
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 225 mm
Breite - 325 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017784979
Sonepar Artikelnummer
121023575
Hersteller Artikelnummer
13615
Hersteller Typ
13615
Hersteller Artikel Nr.:
13615
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
225 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
165 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


