BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13616
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 270 mm
Breite - 365 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017784986
Sonepar Artikelnummer
121023576
Hersteller Artikelnummer
13616
Hersteller Typ
13616
Hersteller Artikel Nr.:
13616
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
270 mm
Breite:
365 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
195 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.500 kg


