Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Einbaugehäuse

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 13611

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für HV-Leuchten - Nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017774192

Sonepar Artikelnummer

121152899

Hersteller Artikelnummer

13611

Hersteller Typ

13611

Hersteller Artikel Nr.:

13611

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für HV-Leuchten:

Nein

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

1.000 kg

BEGA Einbaugehäuse 13611 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. Einbauöffnung Ø 160 mm. 2 nebeneinander liegende Einführungen für Installationsrohre mit einem Durchmesser maximal ø 30 mm. Abmessungen: 325 x 225 x 130 mm.