BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71269
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 250 mm
Breite - 250 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017758086
Sonepar Artikelnummer
121153164
Hersteller Artikelnummer
71269
Hersteller Typ
71269
Hersteller Artikel Nr.:
71269
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.500 kg


