Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Einbaugehäuse

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71295

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Geeignet für HV-Leuchten - Nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017777971

Sonepar Artikelnummer

121153168

Hersteller Artikelnummer

71295

Hersteller Typ

71295

Hersteller Artikel Nr.:

71295

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Anwendung:

für Ortbeton

Geeignet für HV-Leuchten:

Nein

Geeignet für NV-Leuchten:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.450 kg

BEGA Einbaugehäuse 71295 für Sole-Schwimmbecken. Für die Montage von BEGA Schwimmbadleuchten in dünnwandige Edelstahl- oder Kunststoffbecken sowie für Betonbecken mit Folienauskleidung. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4529, elektropoliert. Abmessungen: Ø 260 x 90 mm.