BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13631
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 255 mm
Breite - 325 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017870764
Sonepar Artikelnummer
121244512
Hersteller Artikelnummer
13631
Hersteller Typ
13631
Hersteller Artikel Nr.:
13631
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
255 mm
Breite:
325 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
142 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.650 kg


