BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13633
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 290 mm
Breite - 340 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017870788
Sonepar Artikelnummer
121244514
Hersteller Artikelnummer
13633
Hersteller Typ
13633
Hersteller Artikel Nr.:
13633
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
290 mm
Breite:
340 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.100 kg


