BEGA - Einbaugehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13634
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 308 mm
Breite - 358 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017870795
Sonepar Artikelnummer
121244515
Hersteller Artikelnummer
13634
Hersteller Typ
13634
Hersteller Artikel Nr.:
13634
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
308 mm
Breite:
358 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.650 kg


