BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10415
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 71 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017194105
Sonepar Artikelnummer
120515661
Hersteller Artikelnummer
10415
Hersteller Typ
10415
Hersteller Artikel Nr.:
10415
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
71 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
140 mm
Einbaubreite:
80 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
105 mm
Min. Deckenstärke:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.100 kg


