BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 424

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10424
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4044017194341
Sonepar Artikelnummer
120384725
Hersteller Artikelnummer
10424
Hersteller Typ
10424
Hersteller Artikel Nr.:
10424
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
81 mm
Einbaubreite:
220 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


