BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 426

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10426
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 306 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4044017194532
Sonepar Artikelnummer
120384727
Hersteller Artikelnummer
10426
Hersteller Typ
10426
Hersteller Artikel Nr.:
10426
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
306 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
81 mm
Einbaubreite:
370 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Min. Deckenstärke:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.550 kg


