BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 428

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10428
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 130 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017194570
Sonepar Artikelnummer
120515663
Hersteller Artikelnummer
10428
Hersteller Typ
10428
Hersteller Artikel Nr.:
10428
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
130 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
200 mm
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Min. Deckenstärke:
5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.300 kg


