BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 436

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10436
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 315 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017194884
Sonepar Artikelnummer
120384728
Hersteller Artikelnummer
10436
Hersteller Typ
10436
Hersteller Artikel Nr.:
10436
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
315 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
132 mm
Einbaubreite:
363 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Min. Deckenstärke:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


