BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 437

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10437
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017194907
Sonepar Artikelnummer
120515666
Hersteller Artikelnummer
10437
Hersteller Typ
10437
Hersteller Artikel Nr.:
10437
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
132 mm
Einbaubreite:
453 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg


