BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 438

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10438
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 505 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017194921
Sonepar Artikelnummer
120515667
Hersteller Artikelnummer
10438
Hersteller Typ
10438
Hersteller Artikel Nr.:
10438
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
505 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
132 mm
Einbaubreite:
553 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Min. Deckenstärke:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.150 kg


