BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 441

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10441
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 128 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017195171
Sonepar Artikelnummer
120515669
Hersteller Artikelnummer
10441
Hersteller Typ
10441
Hersteller Artikel Nr.:
10441
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
128 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
175 mm
Einbaubreite:
260 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
260 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.650 kg


