BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 455

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10455
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017196369
Sonepar Artikelnummer
120515674
Hersteller Artikelnummer
10455
Hersteller Typ
10455
Hersteller Artikel Nr.:
10455
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
60 mm
Einbaubreite:
357 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
103 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.480 kg


