BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 486

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10486
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 176 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017197137
Sonepar Artikelnummer
120515679
Hersteller Artikelnummer
10486
Hersteller Typ
10486
Hersteller Artikel Nr.:
10486
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
176 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
245 mm
Einbaubreite:
245 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg


