BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 487

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10487
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 230 mm
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017197151
Sonepar Artikelnummer
120515680
Hersteller Artikelnummer
10487
Hersteller Typ
10487
Hersteller Artikel Nr.:
10487
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
230 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
300 mm
Einbaubreite:
300 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.580 kg


