BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 490

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10490
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 230 mm
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017197212
Sonepar Artikelnummer
120384729
Hersteller Artikelnummer
10490
Hersteller Typ
10490
Hersteller Artikel Nr.:
10490
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
230 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
260 mm
Einbaubreite:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
125 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.950 kg


