BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13018
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 366 mm
Breite - 366 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018179910
Sonepar Artikelnummer
120521946
Hersteller Artikelnummer
13018
Hersteller Typ
13018
Hersteller Artikel Nr.:
13018
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
366 mm
Breite:
366 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
110 mm
Durchmesser:
326 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.100 kg


