BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13028
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 390 mm
Breite - 390 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018179989
Sonepar Artikelnummer
120521951
Hersteller Artikelnummer
13028
Hersteller Typ
13028
Hersteller Artikel Nr.:
13028
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
390 mm
Breite:
390 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
351 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.260 kg


