BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5121

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13029
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 475 mm
Breite - 475 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018179996
Sonepar Artikelnummer
120521952
Hersteller Artikelnummer
13029
Hersteller Typ
13029
Hersteller Artikel Nr.:
13029
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
475 mm
Breite:
475 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
437 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.900 kg


