BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5122

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13030
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 563 mm
Breite - 563 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180008
Sonepar Artikelnummer
120521953
Hersteller Artikelnummer
13030
Hersteller Typ
13030
Hersteller Artikel Nr.:
13030
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
563 mm
Breite:
563 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
525 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.720 kg


