BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5123

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13024
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 263 mm
Breite - 263 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180015
Sonepar Artikelnummer
120521947
Hersteller Artikelnummer
13024
Hersteller Typ
13024
Hersteller Artikel Nr.:
13024
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
263 mm
Breite:
263 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
152 mm
Durchmesser:
224 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.680 kg


