BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5124

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13025
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 301 mm
Breite - 301 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180022
Sonepar Artikelnummer
120521948
Hersteller Artikelnummer
13025
Hersteller Typ
13025
Hersteller Artikel Nr.:
13025
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
301 mm
Breite:
301 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
122 mm
Durchmesser:
270 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.810 kg


