BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 5125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13026
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - Aluminium
Länge - 309 mm
Breite - 309 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018180039
Sonepar Artikelnummer
120521949
Hersteller Artikelnummer
13026
Hersteller Typ
13026
Hersteller Artikel Nr.:
13026
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
Aluminium
Länge:
309 mm
Breite:
309 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
122 mm
Durchmesser:
270 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.001 kg


