BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 561

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10561
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017198301
Sonepar Artikelnummer
120515692
Hersteller Artikelnummer
10561
Hersteller Typ
10561
Hersteller Artikel Nr.:
10561
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
51 mm
Einbaubreite:
398 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.750 kg


