BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 633

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10633
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017200776
Sonepar Artikelnummer
120515693
Hersteller Artikelnummer
10633
Hersteller Typ
10633
Hersteller Artikel Nr.:
10633
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
34 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


