BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 687

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70687
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 220 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018144673
Sonepar Artikelnummer
120384751
Hersteller Artikelnummer
70687
Hersteller Typ
70687
Hersteller Artikel Nr.:
70687
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
220 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
210 mm
Einbaubreite:
310 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
310 mm
Min. Deckenstärke:
222 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.740 kg


