BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 688

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70688
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 297 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017076159
Sonepar Artikelnummer
120516711
Hersteller Artikelnummer
70688
Hersteller Typ
70688
Hersteller Artikel Nr.:
70688
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
297 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
255 mm
Einbaubreite:
395 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
395 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
4.400 kg


