BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 693

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70693
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044018140057
Sonepar Artikelnummer
120516713
Hersteller Artikelnummer
70693
Hersteller Typ
70693
Hersteller Artikel Nr.:
70693
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
170 mm
Einbaubreite:
270 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
270 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg


