BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 699

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70699
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017300803
Sonepar Artikelnummer
120516714
Hersteller Artikelnummer
70699
Hersteller Typ
70699
Hersteller Artikel Nr.:
70699
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
340 mm
Einbaubreite:
495 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
495 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
6.800 kg


