BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 781

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10781
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017222082
Sonepar Artikelnummer
120515698
Hersteller Artikelnummer
10781
Hersteller Typ
10781
Hersteller Artikel Nr.:
10781
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
165 mm
Einbaubreite:
165 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
145 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.250 kg


