BEGA - Einbaugehäuse, entspricht 795

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10795
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017225397
Sonepar Artikelnummer
120515700
Hersteller Artikelnummer
10795
Hersteller Typ
10795
Hersteller Artikel Nr.:
10795
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
51 mm
Einbaubreite:
998 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
3.000 kg


