BEGA - Einbaugehäuse für WDVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13544
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017298810
Sonepar Artikelnummer
121023515
Hersteller Artikelnummer
13544
Hersteller Typ
13544
Hersteller Artikel Nr.:
13544
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
160 mm
Einbaubreite:
160 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg


