BEGA - Einbaugehäuse für WDVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13546
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017298834
Sonepar Artikelnummer
121023517
Hersteller Artikelnummer
13546
Hersteller Typ
13546
Hersteller Artikel Nr.:
13546
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
280 mm
Einbaubreite:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.350 kg


