BEGA - Einbaugehäuse für WDVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13571
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten - Nein
Geeignet für NV-Leuchten - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017305976
Sonepar Artikelnummer
121023538
Hersteller Artikelnummer
13571
Hersteller Typ
13571
Hersteller Artikel Nr.:
13571
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für HV-Leuchten:
Nein
Geeignet für NV-Leuchten:
Nein
Einbaulänge:
52 mm
Einbaubreite:
346 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.500 kg


