BEGA - Einbaugehäuse für WDVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13606
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 110 mm
Breite - 290 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017675024
Sonepar Artikelnummer
121023570
Hersteller Artikelnummer
13606
Hersteller Typ
13606
Hersteller Artikel Nr.:
13606
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
110 mm
Breite:
290 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
290 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.600 kg


