BEGA - Einbaugehäuse m. Kontroll, Schalter, entspricht 163

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70163
Breite - 85 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 95 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017299237
Sonepar Artikelnummer
120516555
Hersteller Artikelnummer
70163
Hersteller Typ
70163
Hersteller Artikel Nr.:
70163
Breite:
85 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
95 mm
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.410 kg
BEGA Einbaugehäuse 70163 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°. Mit Kontrollschalter Aus/Wechsel 10 A · 250 V AC mit Glimmlampe. Schutzart IP 44 bei geschlossenem Klappdeckel.


