BEGA - Einbaugehäuse m. Steckds., entspricht 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70160
Breite - 85 mm
Tiefe - 95 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017063944
Sonepar Artikelnummer
120516549
Hersteller Artikelnummer
70160
Hersteller Typ
70160
Hersteller Artikel Nr.:
70160
Breite:
85 mm
Tiefe:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.500 kg
BEGA Einbaugehäuse 70160 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°. Mit Schutzkontaktsteckdose D 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Schutzart IP 44 bei geschlossenem Klappdeckel.


