Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Einbaugehäuse m. Taster, silber, entspricht 162A

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Einbaugehäuse m. Taster, silber, entspricht 162A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70162A

  • Breite - 85 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 95 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017299220

Sonepar Artikelnummer

120516554

Hersteller Artikelnummer

70162A

Hersteller Typ

70162A

Hersteller Artikel Nr.:

70162A

Breite:

85 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

95 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.450 kg

BEGA Einbaugehäuse 70162A mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 82 x 2 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 x 2 mm eingebaut werden. Erforderliche Einbauöffnung ø 72 mm. Gehäuse besteht aus Aluminiumguss, Farbe Silber. Geräteträger und Klappe aus verstärktem Ultramid-Kunststoff, Farbe Grafit. Befestigungsschrauben Edelstahl. Öffnungswinkel der Abdeckklappen max. 85°. Mit Wipptaster Schließer 10 A · 250 V AC. Schutzart IP 44 bei geschlossenem Klappdeckel.