Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEGA - Einbauleuchte, 4000 K, entspricht 3142K4

BEGA
kopierenkopieren
BEGA - Einbauleuchte, 4000 K, entspricht 3142K4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33142K4

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4044017182157

Sonepar Artikelnummer

120516038

Hersteller Artikelnummer

33142K4

Hersteller Typ

33142K4

Hersteller Artikel Nr.:

33142K4

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Geeignet für Lampenleistung:

5.7 W

Max. Systemleistung:

6.8 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

40 °C

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

746 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

90 mm

Höhe/Tiefe:

70 mm

Länge:

315 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

90 mm

Einbaudurchmesser:

306 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

1.100 kg

BEGA Einbauleuchte 33142K4 für Wände und Treppen. Gerichtetes Licht mit asymmetrisch-bandförmiger Lichtstärkeverteilung. LED, 6,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 746 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 0,2 m. Beiliegender Leitungsverbinder zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 6,5-12 mm, max. 3 x 4 qmm. Abmessungen: 315 x 70 x 85 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen 306 x 60 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10426.