BEGA - Einbaurahmen, passend zu 24300, 24303, 24306

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13516
Farbe - Aluminium
Länge - 95 mm
Breite - 561 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017278775
Sonepar Artikelnummer
120522048
Hersteller Artikelnummer
13516
Hersteller Typ
13516
Hersteller Artikel Nr.:
13516
Farbe:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
561 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.400 kg
BEGA Einbaurahmen 13516 für die Aufnahme von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken und Leichtbauwänden. Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Einbauöffnung 543 x 70 mm.


