BEGA - Einbaurahmen, passend zu 24301, 24304, 24307

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13517
Farbe - Aluminium
Länge - 95 mm
Breite - 1053 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017278782
Sonepar Artikelnummer
120522049
Hersteller Artikelnummer
13517
Hersteller Typ
13517
Hersteller Artikel Nr.:
13517
Farbe:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
1053 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.750 kg
BEGA Einbaurahmen 13517 für die Aufnahme von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken und Leichtbauwänden. Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Einbauöffnung 1035 x 70 mm.


