BEGA - Einbaurahmen, passend zu 24302, 24305, 24308

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 13518
Farbe - Aluminium
Länge - 95 mm
Breite - 1545 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017278799
Sonepar Artikelnummer
120522050
Hersteller Artikelnummer
13518
Hersteller Typ
13518
Hersteller Artikel Nr.:
13518
Farbe:
Aluminium
Länge:
95 mm
Breite:
1545 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
37 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.050 kg
BEGA Einbaurahmen 13518 für die Aufnahme von LED-Einbauleuchten in Zwischendecken und Leichtbauwänden. Aluminium, glasfaserverstärkter Kunststoff und Edelstahl. Einbauöffnung 1527 x 70 mm.


