BEGA - Einbausteckdose für den Innen- & Außenbereich, Grafit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 71252
Zubehör - Ja
Farbe - anthrazit
Ersatzteil - Ja
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4044017687133
Sonepar Artikelnummer
121023753
Hersteller Artikelnummer
71252
Hersteller Typ
71252
Hersteller Artikel Nr.:
71252
Zubehör:
Ja
Farbe:
anthrazit
Ersatzteil:
Ja
Breite:
90 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Länge:
95 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.950 kg
BEGA Einbaugehäuse 71252 mit Installationseinsatz für den Einbau in Maste und Pollerleuchten. Einbaugehäuse können in Rohre mit einem Durchmesser > 76 x ? 4 mm und in Vierkant-Rohre mit einem Querschnitt von > 80 x 80 mm eingebaut werden. Einbaugehäuse und Klappe aus Aluminiumguss, Farbe Grafit. Öffnungswinkel der Abdeckklappe max. 110°. Schutzkontakt-Steckdose 16 A · 250 V AC mit integriertem, erhöhten Berührungsschutz. Steckertyp F: In Deutschland und Europa verbreitetes System. Anschlussleitung ÖLFLEX CLASSIC 100 · 3 G 2,5 mm² mit freien Leitungsenden, Länge 6 m. Schutzart IP 44 mit geschlossenem Klappdeckel bei Einbau in BEGA Lichtmaste oder Garten- und Pollerleuchtenrohre.


